Changeover relay extension iERL 10A 2P U

Changeover relay extension iERL 10A 2P U シュナイダーエレクトリック

The Schneider Electric Acti9 range’s change over relay extension is used as an extension for changeover relays.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在) Green Premium Product

仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:250V●定格電流:10A●シリーズ:iERL●コード番号:211-1637 アズワン品番65-8061-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68536179 A9E15541
25,900
24,980
27,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする