コロターン107 チップ 122 2220 1セット 10個入

コロターン107 チップ 122 2220 1セット 10個入 サンドビック

ステンレス鋼旋削加工用チップです。
最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。
Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
ステンレス鋼旋削加工用。
安定した加工から平均的な加工に。

仕様●ドライ・ウェット対応●チップサイズ:10●S:3.97●RE:5.00●GB:15●BN:0.10●材質/仕上:超硬●コード番号:167-9950 アズワン品番65-8233-91 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68652729 RCMT0803M0
11,080
10,900
11,990 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする