コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト

コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト コロナ

ドレンホース不要(ノンドレン)
アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱
液晶リモコン本体収納可能

質量(kg)室内機:21.5 電源単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:750×335×240 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 消費電力(W)(50/60Hz)550/635 期間消費電力量(kWh)350/400 適用畳数50Hz:4~6畳(6~10m2)、60Hz:4.5~7畳(7~11m2) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68680826 CW-1624R(WS)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする