スチール製ホワイトボード 無地・縦横兼用タイプ GHシリーズ

スチール製ホワイトボード 無地・縦横兼用タイプ GHシリーズ TRUSCO スチール製ホワイトボード 無地・縦横兼用タイプ GHシリーズ TRUSCO スチール製ホワイトボード 無地・縦横兼用タイプ GHシリーズ TRUSCO スチール製ホワイトボード 無地・縦横兼用タイプ GHシリーズ TRUSCO

スタンダードなホワイトボードの廉価版です。
ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。
ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。
(全タイプ360mm)
コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。

仕様●板面色:白●枠色:シルバー●板面外寸(mm)縦:600●板面外寸(mm)横:900●幅(mm):900●奥行(mm):74●高さ(mm):600●板面外寸(mm)縦×横:600×900●片面仕様●マグネット仕様●マグネット対応●壁掛け専用●材質/仕上:板面/スチールホワイト、フレーム/アルミ、芯材/8mm強化段ボール、吊金具/スチール(本体へビス止め)●セット内容/付属品:ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個●注意:別作対応できません。●コード番号:364-3467 アズワン品番65-9807-15 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68732940 GH-122C-A
9,249
8,790
9,669 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする