マグネットセパレーター FINEMAG

マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械ファインテック

現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、
1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上
2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上
3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上
上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。

用途
フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。
経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。
シリーズ名:type F
適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)右●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●付属流出口用プラグ(個):1●流出口b(inch):4●管径a(inch):3 材質(スラッジ箱)プラスチック 減速比1/1000 幅(mm)スラッジ箱:600 質量(kg)スラッジ箱:5.5 グリーン、ホワイト サイズ(型)24 高さ(mm)スラッジ箱:200 材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム 奥行(mm)スラッジ箱:200 寸法L(mm)391 寸法H(mm)353 寸法A(mm)620 寸法F(mm)580 寸法S(mm)141 寸法D(mm)478 寸法E(mm)586 寸法B(mm)460 寸法C(mm)492 本体質量(kg)88 寸法X(mm)26 寸法T(mm)526 寸法W(mm)201 寸法Z(mm)30 寸法P(mm)40 寸法Y(mm)29 寸法N(mm)144 寸法O(mm)65 寸法I(mm)268 寸法J(mm)685 寸法H1(mm)125 寸法G(mm)666 寸法K(mm)736 寸法Q(mm)120 流出口タイプフレーム横出し 流量(L/min)【処理】(水溶性クーラントの場合)240 寸法R(mm)20 寸法U(mm)124 寸法V(mm)183 寸法H2(mm)172 寸法M1(mm)67 寸法M2(mm)67 内容量1台
注意
※本製品へ流入する液体は液温60℃未満としてください。60℃以上の液体を流入すると機器の破損に繋がる恐れが有ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68742776 F-24YRB-1
オープン
779,000
856,900 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FINE MAG 特徴、ラインナップの紹介

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする