ユニクロ Aアプフランジ 6×30 350本入

ユニクロ Aアプフランジ 6×30 350本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:30
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M6×30

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:259-4575 アズワン品番67-1139-80 内容量1箱(350本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68808120 20-00-0N0B-0060-0300-01
6,750
6,490
7,139 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする