デザイントレリス

デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー デザイントレリス タカショー

つる性植物を絡ませるプランツサポート(誘引)アクセサリー。ガーデニングの楽しみがいっそう広がります。

セット内容4枚セット 材質スチール 質量(kg)約3 寸法(cm)約幅43×高さ180×厚さ0.8 内容量1セット(4枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GSTR-RC17B 68836838
GSTR-RC17B 68836838
68836838 GSTR-RC17B ブラック
23,600
18,800
20,680 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
GSTR-RC17SW/4S 68836847
GSTR-RC17SW/4S 68836847
68836847 GSTR-RC17SW/4S ホワイト
23,600
18,800
20,680 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする