T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2300125Fシリーズ
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:3.0mm
仕様●チップサイズ:30●la:3●re:0.1●先端逃げ角:12●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:571-1398
アズワン品番65-8194-69
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:3.0mm