コロボア111 チップ(310)1セット(10個入) SPMT0808BRシリーズ
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●厚さ(mm):3.0●コーナ半径(mm):0.8●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:BR●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0420
アズワン品番65-8246-41
内容量1セット(10個)