restool スツールフットマッサージャー HT-Mシリーズ

restool スツールフットマッサージャー HT-Mシリーズ HUTECH

「リビングにふさわしいデザイン」がコンセプトの1台3役、家具のようなフットマッサージャー
ローラー&エア圧力&バイブレーション&ヒーター 足の部位それぞれの心地よさを追求した、こだわりの4つの機能

仕様●使用目的・効能または効果:あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。血行促進、疲労回復、筋肉の疲れをとる、コリをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩解●アダプター定格:入力/AC 100-240V 50/60Hz 2.0A、出力/24VDC 2.0A●消費電力:40W(マッサージ部ヒーター/9.4W、カバーヒーター/22.7W)●オートパワーオフ:約15分間●外形寸法(カバー取付け時):幅 372×奥行 434×高さ 307mm●重量:約7.7kg(アダプター含む)●材質:本体/ABS樹脂、他 張地/ポリエステル100%、フットカバー/ポリエステル90%・ポリウレタン10%●エア圧力(理論値):最大約40kPa●耐荷重:120kg以下●使用環境:温度/0-40℃、湿度/10-70%RH●対応足サイズ:28.5cm以下●コード長さ:約3m(コード着脱型)●一般的名称:家庭用電気マッサージ器●医療機器分類:管理医療機器 アズワン品番65-8741-36 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68955129 HT-M210J
41,000
38,900
42,790 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする