油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ

油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ アズワン

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用平刷毛です。

仕様●毛幅:15mm●毛丈:18mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:252mm●重量:約9.0g●金具幅:14mm●型式:平●山羊毛●目地用●油性用 アズワン品番65-9243-45 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68971545 EA109HP-1
260
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする