耐油手袋(ニトリルゴムコーティング/5双) EA354ACシリーズ
通気性の良い背抜き手袋に、ニトリルゴム滑り止め加工を施しました。
耐油性、耐摩耗性に優れています。
機械整備や部品組立に適しています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):105●中指長さ(mm):85●材質:繊維部/ポリエステル 樹脂部/ニトリルゴム●入数:5双●13ゲージ●極薄生地で素手感覚
アズワン品番65-9250-71
内容量1組(5双)
通気性の良い背抜き手袋に、ニトリルゴム滑り止め加工を施しました。
耐油性、耐摩耗性に優れています。
機械整備や部品組立に適しています。