うね草取りまーPRO AUT-TKシリーズ

うね草取りまーPRO AUT-TKシリーズ IDECH(アイデック)

雑草を削って粉砕できます。
畑・庭・グラウンド等の草削り

仕様●長さ(mm):280●幅(mm):190●高さ(mm):130●削り幅(mm):170●刈払方式:フリーハンマー式●刈払機アタッチメント●材質/仕上:刃部/鋼●セット内容/付属品:取付けKIT、取付けKIT●注意:電動刈払機には適合しないものがあります。●原産国:日本●コード番号:406-9381 アズワン品番67-2199-22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69061477 AUT-TK17
35,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする