軽防寒ジャケット(ユニセックス) 7420シリーズ

軽防寒ジャケット(ユニセックス) 7420シリーズ バートル

撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています。
屋外作業や外出時の軽防寒着として。

仕様●色:カーディナル●サイズ:M●着丈(cm):67●胸囲(cm):112●再生糸を用いたSDGs対応モデル●材質/仕上:表地/ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)、裏地/ポリエステル100%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:425-2037 アズワン品番67-2225-27 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69061940 7420-98-M
7,071
6,790
7,469 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする