TCヒーターベスト ブラック 3214-35シリーズ

TCヒーターベスト ブラック 3214-35シリーズ バートル

ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。
防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。
取り外し自在の電熱パッドと高出力12Vバッテリーのデバイスにより、最大50度の発熱を可能としたヒートテクノロジーサーモクラフトです。
電熱パッドと12Vバッテリーで最大50℃の発熱が可能です。
男女兼用です。
ライトアウターやインナーベストとして。

仕様●色:ブラック●サイズ:XXL●着丈(cm):73●胸囲(cm):122●肩幅(cm):48●適応身長:175~185●サーモクラフト(電熱パッド)対応軽防寒ベスト●男女兼用●耐水撥水加工●耐水圧:10000mm(PUラミネートコーティング)●4段階温度調節機能付:52℃(13V)、45℃(10V)、40℃(8V)、35℃(6V)●稼働時間(目安):1+3(13V+10V(1時間使用後自動的に10Vに切り替え))、4.5(10V)、7.5(8V)、14(6V)時間●材質/仕上:表地/マイクロドットストレッチ、脇/ストレッチマイクロフリースボンディング●注意:エアークラフトバッテリーとサーモクラフト(電熱パッド)は別売です。●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:319-3983 アズワン品番67-2226-19 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69062064 3214-35-XXL
5,119
4,890
5,379 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする