春日井市 平袋 45L KSGシリーズ

春日井市 平袋 45L KSGシリーズ オルディ

春日井市が収集する燃やせないごみ専用の袋です。

仕様●内容量:30枚●本体サイズ:W650×H800mm●厚み:0.02mm●色:青●材質:HD アズワン品番67-2380-13 内容量1袋(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69066989 KSG-11
350
339
373 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする