テクノワイプ 634シリーズ

テクノワイプ 634シリーズ 日本製紙クレシア

低発塵性・ウェット強度に優れています。
クリーンルームでのワイピングに適しています。

仕様●シートサイズ:250×250mm(4つ折り)●製品サイズ(外寸):幅200×高85×奥行125mm●素材:リヨセル+レーヨン●【用途】●対応目安:クラス1000~10000●▼クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業●▼ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業 アズワン品番67-2520-33 内容量1ケース(30パック×100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69070017 63415
20,460
18,900
20,790 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする