LED信号灯 24 V

LED信号灯 24 V ALLEN BRADLEY

仕様●シリーズ:856T●軽元素の数:7●発光色:緑 , 赤●バルブタイプ:LED灯●サウンダのコンポーネント:なし●電源電圧:24 V●コード番号:236-5773 アズワン品番65-7269-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69125229 856T-B24LC
38,800
37,980
41,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする