スパナ ALPS 1.3 500本入

スパナ ALPS 1.3 500本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M1.3
寸法(mm)L:0
ねじ径(mm):M1.3
ねじ径(mm):M1.3

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:243-4851 アズワン品番67-1800-29 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69207165 A0-00-Y00L-0013-0000-00
10,170
9,690
10,659 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする