【名入れ】ベストスケジュール 文字月表
壁掛カレンダーで一番定番のサイズ感で、視認性の高いユニバーサルフォントを使用しています。使い勝手にもこだわり、メモスペースや暦情報もたっぷり掲載したカレンダーです。
仕様前後月表示,メモスペース,旧暦,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)75×380
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)