レディススラックス ディープネイビー 1697-19シリーズ

レディススラックス ディープネイビー 1697-19シリーズ ジーベック

ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般

仕様●色:ディープネイビー●サイズ:9●ウエスト(cm):64~70●股下(cm):74●ヒップ(cm):98●帯電防止素材●通気性抜群●清涼素材●本体:ポリエステル65% 綿35%●原産国:ベトナム●コード番号:123-1907 アズワン品番65-8385-48 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69444858 1697-19-9
4,694
4,490
4,939 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする