カーゴパンツ キャメル 2236-81シリーズ

カーゴパンツ キャメル 2236-81シリーズ ジーベック

スタイリッシュで動きやすい、フルハーネスにも対応した現場服です。
用途:作業全般

仕様洗い加工 キャメル サイズ3L 番号コード:227-0791 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)95 アズワン品番65-8427-31 適合寸法(cm)90~95 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69445479 2236-81-3L
7,099
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする