アスマン通風乾湿計 7380シリーズ

アスマン通風乾湿計 7380シリーズ 日本理化学器械(NRK)

作業環境・ビル管理の室内で「相対湿度」を測ります。

仕様●摘要:電動式・大型(無検)●目盛範囲: -30~+50℃●最小目盛:0.2℃●通風測度:5m/s(電動DC3V)●寸法:Φ90×420mm ●コード番号:7380-02 アズワン品番65-8688-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69460520 2001562
92,000
87,900
96,690 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする