ラグ い草 国産 自然素材 滑り止め加工 市松 オールシーズン 消臭

ラグ い草 国産 自然素材 滑り止め加工 市松 オールシーズン 消臭 イケヒコ・コーポレーション

織りで市松柄を表現したシンプルなデザインのラグです。
和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。
裏面は滑り止め加工を施した不織布貼りです。
ホットカーペット・床暖房対応のためオールシーズンを使いいただけます。
自社で生産した国産のい草を使用しています。
国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がきめ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があります。
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出るため長くお楽しみいただけます。

仕様●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草 ヘリ/綿100%、裏地/不織布(3mm)●滑り止め加工:ポリエステル100%●ホットカーペット・床暖房対応 アズワン品番65-8868-80 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69462690 1.05164E+12
15,280
14,900
16,390 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする