ラグ マット 国産 い草 高級感 消臭 自然素材 滑り止め加工

ラグ マット 国産 い草 高級感 消臭 自然素材 滑り止め加工 イケヒコ・コーポレーション

一般的ない草ラグよりも使用するい草の本数が多いため、繊細な花柄が表現でき気品あふれるデザインになっています。
深い紺と赤紫を基調をした高級感あるエレガンスな雰囲気を表現しました。
い草ラグはリラックス効果、空気を綺麗にする効果と気温を調節する効果があります。
国産のい草を使用しています。
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
裏に滑り止め加工した不織布をはっており、程よいクッション性があると共に、床を傷付けません。

仕様●サイズ:191×250cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、縁/綿100%、裏地/不織布(3mm)●滑り止め加工:ポリエステル100% アズワン品番65-8868-93 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69462708 1.05158E+12
22,730
21,900
24,090 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする