滑り止めシート ウレタン クッション性 滑りにくい フリーカット グレー

滑り止めシート ウレタン クッション性 滑りにくい フリーカット グレー イケヒコ・コーポレーション

クッション性を追求した滑り止めシートです。
カーペットの下に敷くだけでふんわり柔らかい感触になります。
『中材にウレタンを使用したクッション性のあるカーペットは洗えなくて困る』と言う方にピッタリの商品です。
洗濯機丸洗いが出来る薄手のカーペットと併用すると1表のカーペットは洗えて清潔に使用できる。2ウレタン10mmのボリューム、クッション性。3フローリングで使用しても滑りにくい。と3拍子揃います。
また本商品は簡単にハサミでカット出来るフリーカットタイプですので、お手持ちのカーペットの大きさに合わせることが可能です。

仕様●サイズ:170×170cm●厚み:約10mm●素材:ウレタンフォーム(10mm) アズワン品番65-8869-26 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69462814 1080570138507
4,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする