油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ

油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ アズワン

木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。

仕様●毛幅:50mm●毛丈:44mm●玉厚:19mm●全長:225mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用 アズワン品番65-9244-89 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69478406 EA109MZ-9
630
629
692 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする