手袋(耐切創) EA353GEシリーズ

手袋(耐切創) EA353GEシリーズ アズワン

カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。

仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5 アズワン品番65-9249-93 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69478817 EA353GE-21
4,220
4,210
4,631 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする