低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) EA640ZDシリーズ

低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) EA640ZDシリーズ アズワン

低圧活線作業時および検電時に。
保護層と絶縁層を一体化し、摩耗性と耐久性に優れた低圧手袋です。
感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として用います。

仕様●メーカー:渡部工業●型番:502-M●用途:交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋●使用電圧:直流750V/交流300V以下●サイズ:M●全長:270mm●厚み:0.8mm●中指長さ:8cm●重量:115g●試験電圧:1000V/分●定期自主検査:非対象品●材質:天然ゴム アズワン品番65-9270-59 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69480969 EA640ZD-6
7,200
7,190
7,909 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする