トルクレンチ(ラチェット式)(3/4"DR) EA688MDシリーズ

トルクレンチ(ラチェット式)(3/4"DR) EA688MDシリーズ アズワン

仕様●差込角:3/4"●トルク範囲(N・m):110~550●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):864●重量(g):6350●精度:±3% アズワン品番65-9271-63 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69480996 EA688MD-16
51,600
51,500
56,650 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする