コンクリートひび割れ補修材 500g EA934KBシリーズ

コンクリートひび割れ補修材 500g EA934KBシリーズ アズワン

建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。
微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。
セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。
ひび割れ部分に流し込むだけ! コンクリートにできたひび割れを簡単に補修できます。
強度抜群! 曲げ強度、圧縮強度ともに高い為、補修してもすぐにひび割れしにくい。

仕様●内容量:500g●色:白●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分 アズワン品番65-9313-11 危険物の類別非危険物 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69484399 EA934KB-98
5,390
5,380
5,918 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする