ボウフラストッパー EA941Bシリーズ

ボウフラストッパー EA941Bシリーズ アズワン

環境に優しく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばずに設置できます。

仕様●有効面積:設置場所周辺●サイズ:Φ208×67mm●重量:200g●材質:鉄板、樹脂●化学薬品・電気不使用●水の補充は2日に1回程度 アズワン品番65-9315-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69484636 EA941B-213
1,100
1,090
1,199 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする