HAU紳士自動開閉雨晴兼用傘 59cm 10002908シリーズ

HAU紳士自動開閉雨晴兼用傘 59cm 10002908シリーズ 丸十コーポレーション

自動開閉傘
片手で開閉できます
中棒飛び出し防止機能付き
UVカット
遮光率99%以上
生地表面がウレタンコーティング
メンズ折傘
車での使用が便利

混率(%)ポリエステル100(表面ポリウレタンコーティング) アズワン品番65-9621-78 親骨長さ(cm)59 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69497026 10002908
2,980
2,890
3,179 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする