Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:48 V dc DINレール

Eaton Fulleon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:48 V dc DINレール フエニックス・コンタクト

電子 PDT コンタクトを備えた PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の PLC-BPT../21 基本 Terminal Block と、統合型ミニチュアソリッドステートリレーから構成され、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力: 24 V dc、出力: 3-48 V dc / 500 mA に取り付けられます

仕様●最小負荷電流:1 mA●最大負荷電流:500 mA●シリーズ:PLC-OPT●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:19.2 V dc●最大電圧制御:28.8 V dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●最大ターンオン時間:0.15 ms (標準●寸法:6.2 x 86 x 80mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-4836 アズワン品番65-8084-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69700376 2900378
7,000
6,690
7,359 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする