光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm omron(オムロン)

スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ
Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●最大AC電圧:10V●接続方式:ねじ●電流 Max:30 mA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:807-4242 アズワン品番65-7328-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69891449 EE-SX4009-P10
1,540
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする