電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 12 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4698
アズワン品番65-7349-32
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~