【名入れ】セブンアースカラー

【名入れ】セブンアースカラー サンギョウ

見やすさと曜日ごとにカラフルに色分けされ6週表記と実良性高いカレンダーです

仕様六曜有 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切・13枚 紙質上質紙 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340 グリーン購入法適合 名入れスペース(mm)75×380 サービス分類名入れ 内容量1箱(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※納期によって価格が異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
69607355 KJ-104
2以上
 
 
1
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70477769 KJ-104
2以上
 
 
1
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする