[充電式]ドライバードリル

[充電式]ドライバードリル エスコ

付属品:バッテリー、充電器、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mm(-)ビット、50mmポジドライブビット#2、88mm(+)ビット#2、88mmポジドライブビット#2、Φ2.5mmドリルビット、ソフトバッグ。無段変速、LEDライト付。20段階に調節できるクラッチや2スピード機能を搭載。組立家具などに使われるポジドライブを含む7種類のビットが付属しているので、すぐに使用できます。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70272434 EA813WD-11
11,800
12,980 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする