7.0kg 全自動洗濯機

7.0kg 全自動洗濯機 エスコ

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。豊富なお手入れ機能で清潔な洗濯槽「槽洗浄&槽カビ予防」。槽の中が気になるときに、サッとすすげて安心洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)槽乾燥コース。約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制(所要時間:約1時間)。槽カビ予防コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使い、槽洗浄コースよりも短時間で洗浄。手軽に洗濯槽のカビ予防ができます。(所要時間:約3時間)槽洗浄コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。(所要時間:約11時間)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載。ふたロック・チャイルドロック機能付。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」。洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(4kg以下)

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70282435 EA763Y-7M
74,700
82,170 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする