OPP袋シールあり A5サイズ 0.025mm厚 100枚入

OPP袋シールあり A5サイズ 0.025mm厚 100枚入 今村紙工 OPP袋シールあり A5サイズ 0.025mm厚 100枚入 今村紙工 OPP袋シールあり A5サイズ 0.025mm厚 100枚入 今村紙工 OPP袋シールあり A5サイズ 0.025mm厚 100枚入 今村紙工

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 幅(mm)160 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)160×220+40 透明 サイズA5用 高さ(mm)220 種類平袋(テープ付) 入数(枚)10000 テープ種類アルミ蒸着テープ フタあり テープ部分(mm)40 入数100枚 テープあり 内容量1ケース(100枚×100パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70316315 OPPT25-A5
オープン
28,900
31,790 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする