軸付フラップホイール

軸付フラップホイール エスコ

平面や湾曲面の研削や磨きに最適。表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的。細目仕上げ加工用。

軸径(Φmm)3.2 高さ(mm)9.5 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70373119 EA818E-174A
オープン
1,850
2,035 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする