Android 12 日本語仕様10.1インチタブレット
みんなで楽しめる10.1インチの大画面に高解像度デュアルカメラ搭載でビデオ通話やSNSもくっきり鮮やか。ワイヤレスでヘッドフォンなどの周辺機器が使えるBluetoothにも対応。
はじめてのタブレットとしても安心な基本アプリはインストール済み。初期設定から詳しく説明しているWEBマニュアルもダウンロード可能です。
高級感のあるマットブラックのメタル素材を採用し、角が丸くやわらかい印象のフォルムでつい手に取りたくなるデザインのタブレットです。
付属品専用USBケーブル、専用USB電源アダプター、保証書
質量(g)564
電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz(出力5V2A)、バッテリー:リチウムイオンポリマー3.7V6000mAh(充電約3.5時間/駆動約4.3時間※明るさ50%音量40%でYouTubeをライブ視聴時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×162×9.2
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチワイド(16:10)IPSWUXGA液晶/10点マルチタッチディスプレイ/
OSプロセッサー/グラフィックスAndroid 12 日本語仕様/MT8168 4コア ARM 4XCortex-A53 2.0GHz/
インターフェイスmicroHDMI(Type-D) / USB Type-C / Φ3.5mmヘッドフォンジャック/microSDカードスロット
BluetoothBluetooth 5.0
カメラ仕様フロント:500 万画素 リア:1300 万画素
容量(GB)128
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz 5.0GHz 対応 (Wi-Fi 5)
オーディオ内蔵ステレオスピーカー(0.8W×2)、内蔵コンデンサーマイクロフォン
内容量1台
タブレットPC の新着商品
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥65,978
¥59,980
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
Dell
税込¥65,978
¥59,980
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥65,978
¥59,980
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
富士通
税込¥65,978
¥59,980
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
NEC
税込¥65,978
¥59,980
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き
Dynabook
税込¥65,978
¥59,980