High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-50Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
62件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71807410 CDG1TN32TF-50Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807419 CDG1TN32TF-50Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807428 CDG1TN32TF-50Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807437 CDG1TN32TF-50Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807446 CDG1TN32TF-50Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807455 CDG1TN32TF-50Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807464 CDG1TN32TF-50Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807480 CDG1TN32TF-50Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807489 CDG1TN32TF-50Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807498 CDG1TN32TF-50Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807507 CDG1TN32TF-50Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807516 CDG1TN32TF-50Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807525 CDG1TN32TF-50Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807534 CDG1TN32TF-50Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807550 CDG1TN32TF-50Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807559 CDG1TN32TF-50Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807568 CDG1TN32TF-50Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807577 CDG1TN32TF-50Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807586 CDG1TN32TF-50Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,240
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807595 CDG1TN32TF-50Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,940
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807604 CDG1TN32TF-50Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807620 CDG1TN32TF-50Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
11,880
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807629 CDG1TN32TF-50Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,590
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807638 CDG1TN32TF-50Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,330
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807647 CDG1TN32TF-50Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807656 CDG1TN32TF-50Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807665 CDG1TN32TF-50Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807674 CDG1TN32TF-50Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
12,210
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807690 CDG1TN32TF-50Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,920
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807699 CDG1TN32TF-50Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807708 CDG1TN32TF-50Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807717 CDG1TN32TF-50Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807726 CDG1TN32TF-50Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807735 CDG1TN32TF-50Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
11,770
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807744 CDG1TN32TF-50Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,480
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807760 CDG1TN32TF-50Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,220
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807769 CDG1TN32TF-50Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807778 CDG1TN32TF-50Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807787 CDG1TN32TF-50Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807796 CDG1TN32TF-50Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807805 CDG1TN32TF-50Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807814 CDG1TN32TF-50Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807830 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
16,230
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807839 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,930
16,980
18,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807848 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 強力スクレーパ付
15,680
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807857 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 ルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807866 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807875 CDG1TN32TF-50Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807884 CDG1TN32TF-50Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 ルブリテーナ2個付
15,570
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
71807900 CDG1TN32TF-50Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,270
15,980
17,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする