プロスニーカー

プロスニーカー エスコ

滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格。甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用。スポーティーなカーボン調の人工皮革。快適な高弾性カップインソール。ワイドACM樹脂先芯入り。

性能付加的:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 材質甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ 靴底:合成ゴム+EVA 幅(mm)3E ブラック 規格JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70481016 EA998WF-25.0A 540 25.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70481025 EA998WF-26.5A 555 26.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70481034 EA998WF-27.0A 560 27.0
 
 
取扱い終了

返品不可
70481007 EA998WF-22.5A 515 22.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70481016 EA998WF-25.0A 64686704 EA998WG-25.0 EA998WG-25.0 25.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 64686704 25.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 1足 5,980 税込6,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70481025 EA998WF-26.5A 64686729 EA998WG-26.0 EA998WG-26.0 26.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 64686729 26.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 1足 5,980 税込6,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70481034 EA998WF-27.0A 64686747 EA998WG-27.0 EA998WG-27.0 27.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 64686747 27.0cm プロスニーカー(静電/黒) エスコ 1足 5,980 税込6,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする