カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤

カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤 アールウィズエイチ

商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L
特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。
対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。
ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。

用途
用途:あらゆるエアコンガスに使用可
車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分) 内容量1本(1L)
注意
※注意:注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72727526 RHDS-1L
168,000
159,000
174,900 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする