ひよこ豆50%入りパスタ 1.6mm

ひよこ豆50%入りパスタ 1.6mm メリッサ ひよこ豆50%入りパスタ 1.6mm メリッサ

ギリシャ産デュラムセモリナ粉とひよこ豆50対50の割合で組み合わせた、バランスの良い食感とのど越しが特徴のスパゲッティ。【ギリシャ最大規模のパスタメーカー”Melissa”】1947年にギリシャで創業し、ヨーロッパでも屈指の生産量を誇るパスタ―メーカーにまで成長しました。【味わいの特徴】たんぱく質を豊富に含むひよこ豆を使用した、健康にも最適なスパゲッティ。普通のパスタと同じように調理していただけます。

注意
※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
※調理の際は、熱湯で火傷をしないようご注意ください。
※本製品は、電子レンジでの茹で調理はできませんのでご注意ください。
※パスタにみられます細かな斑点は、デュラムセモリナに由来するもので、品質には問題ございません。
※開封後は、吸湿や虫がいを防ぐため密閉しお早めに召し上がりください。
※ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72708425 - 1セット(400g×4個)
オープン
2,990
3,229 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72708434 - 1セット(400g×12個)
オープン
6,990
7,549 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72708450 - 1セット(400g×24個)
オープン
13,900
15,012 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする