フルーツミックス
熊本県産のおいしい牛乳にフルーツ果汁をバランスよく加え、やわらかな味わいに仕上げた飲料です。フルーツ果汁は牛乳との相性にこだわり、甘みのあるアップル、ほどよい酸味のパイナップル、フレッシュ感のあるオレンジとみかん、4種類をバランス良くミックスしました。やわらかな味わいを演出するため、熊本県産阿蘇山麓地域の牛乳を24%使用しました。お子様から大人まで幅広く飲用できるよう、ほどよい甘さに仕上げました。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。
注意
※常温を超えない温度で保存してください。※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |