ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット

ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業 ファスナーレス垂れ幕カバー A3横 10枚セット 結一産業

工事現場の「頭上注意」や「立ち入り禁止」などの注意喚起に。マジックテープで簡単取付
シチュエーションに応じて中の紙を変更可能
ファスナーレスなのでファスナーが壊れる心配なし
強風時の飛び防止対策のハトメ付き
常に安全の心がけを忘れない大事な一言「安全第一」の文字入り

用途注意喚起に。 結一産業 YUYPRO 工事用 垂れ幕カバー A3 横 頭上注意 立ち入り禁止 立入禁止 通行止め お知らせ ポスター 透明カバー クリアカバー 工事現場 吊り下げ標識 たれ幕カバー 安全標識 注意喚起 材質本体:PVC / 生地:ターポリン生地、マジックテープ / ボタン:PP / ハトメ:鉄 質量(g)170 寸法(縦×横)(cm)本体:45.5×49 寸法(横×縦)(cm)ポケット:45×32(A3横) 内容量1セット(10枚)
注意
※ご使用の際、中に入れる用紙はラミネートしたものをご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72776560 Y-GT001×10
オープン
14,900
16,390 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする