Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL082X-301-10D8
AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ
極数2
シリーズPL082
定格電圧1.0kV
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
内容量1箱(60個)
AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。