TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 120 Ω

TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 120 Ω TDK

コモンモードフィルタ、ACM2012/2520/3225/4532.巻線チップコモンモードフィルタ高速信号にも最適2行及び3行範囲の製品

寸法(mm)2×1.2×1.3 高さ(mm)1.3 シリーズACM 定格電圧50V 抵抗(Ω)DC0.22 インピーダンス120Ω 電流(mA)(Max)370 周波数(MHz)(試験)100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 終端スタイル表面実装 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2012 インダクタンス(nH)340 線数2 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79391578 ACM2012-121-2P-T002
オープン
1,190
1,309 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする